Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3182 10 12, LF 3000 Serie, L-vormig, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216622
  • Fabrikant:0820099250441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,57/ stukexcl. btw

€ 11,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3182 10 12
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
17 g
D1
10 mm
D2
12 mm
G
19 mm
H
44.5 mm
H1
10.5 mm
H2
27.5 mm
L
31 mm