Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3182 04 06, LF 3000 Serie, L-vormig, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216616
  • Fabrikant:0820099249803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3182 04 06
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
4 g
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
H1
7 mm
H2
17 mm
L
16 mm