Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3182 04 00, LF 3000 Serie, L-vormig, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23215303
  • Fabrikant:0820099249636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3182 04 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
1 g
D1
4 mm
D2
4 mm
G
8.5 mm
H
23 mm
H1
6 mm
H2
15.5 mm
L
14 mm