€ 9,39/ stukexcl. btw
€ 11,36incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3175 56 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 6 g |
C | R1/8 |
D | 1/4 |
F1 | 11 mm |
F2 | 4 mm |
H | 0.472 in |
H | 11989 mm |