Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 04 17 Rechte inschroefkoppeling BSPT (R), 3/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216612
  • Fabrikant:0820099246055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,89/ stukexcl. btw

€ 10,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3175 04 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
24 g
C
R3/8
D
4 mm
F1
17 mm
F2
3 mm
F3
3 mm
H
8 mm