Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3169 10 21, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216604
  • Fabrikant:0820099245201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,11/ stukexcl. btw

€ 18,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3169 10 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
50 g
C
G1/2
D
10 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
16 mm
H
40.5 mm
L
34.5 mm