Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3169 06 13, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216600
  • Fabrikant:0820099244723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,24/ stukexcl. btw

€ 11,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3169 06 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
16 g
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
10.5 mm
H
27 mm
L
23 mm