€ 9,23/ stukexcl. btw
€ 11,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3169 04 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 13 g |
C | G1/4 |
D | 4 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
G | 8.5 mm |
H | 22.5 mm |
L | 19 mm |