€ 11,94/ stukexcl. btw
€ 14,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3166 12 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 7 g |
D1 | 12 mm |
D2 | 14 mm |
G | 23.5 mm |
L | 58.5 mm |
L1 | 33.5 mm |