Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3159 08 17, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216588
  • Fabrikant:0820099240978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,65/ stukexcl. btw

€ 32,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3159 08 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Ja
Gewicht
31 g
C
R3/8
D
8 mm
F
17 mm
G
16 mm
H
25 mm
L
23.5 mm