€ 20,23/ stukexcl. btw
€ 24,48incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3159 06 10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 20 g |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 14 mm |
H | 26.5 mm |
L | 20.5 mm |