€ 21,40/ stukexcl. btw
€ 25,89incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3158 12 21 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 50 g |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
H | 63 mm |
K | 19 mm |
L | 39 mm |
N | 20 mm |