Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3158 12 17, LF 3000 Serie, Y-vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216582
  • Fabrikant:0820099240732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,25/ stukexcl. btw

€ 25,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3158 12 17
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
45 g
C
G3/8
D
12 mm
E
6 mm
F
20 mm
H
62 mm
K
19 mm
L
39 mm
N
20 mm