Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3158 10 13, LF 3000 Serie, Y-vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216579
  • Fabrikant:0820099240640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,67/ stukexcl. btw

€ 23,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3158 10 13
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
31 g
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
58 mm
K
16 mm
L
33 mm
N
17 mm