Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3158 08 10, LF 3000 Serie, Y-vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216576
  • Fabrikant:0820099240558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,10/ stukexcl. btw

€ 19,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3158 08 10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
20 g
C
G1/8
D
8 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
49 mm
K
13.5 mm
L
28 mm
N
14.5 mm