Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3158 04 19, LF 3000 Serie, Y-vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216572
  • Fabrikant:0820099240398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,51/ stukexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3158 04 19
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
6 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
H
32.5 mm
K
8.5 mm
L
17.5 mm
N
9 mm