Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3151 12 00, LF 3000 Serie, Rechte vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11606307
  • Fabrikant:0820099802466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3151 12 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 45 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
9 g
D
12 mm
G
19 mm
H
28 mm