Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3149 04 10, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216564
  • Fabrikant:0820099238555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,45/ stukexcl. btw

€ 13,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3149 04 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
18 g
C
G1/8
D
4 mm
E
4 mm
F
13 mm
G
10.5 mm
H
16.5 mm
L
18.5 mm
L1
7 mm
N
11.5 mm