Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3148 10 17, LF 3000 Serie, Y-vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216561
  • Fabrikant:0820099238296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,60/ stukexcl. btw

€ 20,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3148 10 17
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
42 g
C
R3/8
D
10 mm
F
16 mm
H
60.5 mm
K
19 mm
L
39 mm
N
20 mm