€ 15,15/ stukexcl. btw
€ 18,33incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3148 08 17 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 34 g |
C | R3/8 |
D | 8 mm |
F | 16 mm |
H | 48.5 mm |
K | 13.5 mm |
L | 28 mm |
N | 14.5 mm |