Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3146 14 00, LF 3000 Serie, Rechte vorm, 14 mm Buis OD

  • ERIKS:23216552
  • Fabrikant:0820099237848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,35/ stukexcl. btw

€ 41,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3146 14 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
125 g
D
14 mm
F1
29 mm
F2
29 mm
F3
24 mm
K
10.5 mm
L1
27 mm
L2
27 mm
T
25.5 mm