Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3146 12 00, LF 3000 Serie, Rechte vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23215156
  • Fabrikant:0820099237817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,24/ stukexcl. btw

€ 29,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3146 12 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
96 g
D
12 mm
F1
26 mm
F2
25 mm
F3
22 mm
K
8.5 mm
L1
27 mm
L2
25 mm
T
22.5 mm