Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3146 10 00, LF 3000 Serie, Rechte vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216551
  • Fabrikant:0820099237787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,54/ stukexcl. btw

€ 21,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3146 10 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
66 g
D
10 mm
F1
22 mm
F2
22 mm
F3
19 mm
K
8.5 mm
L1
23 mm
L2
24.5 mm
T
18.5 mm