€ 15,15/ stukexcl. btw
€ 18,33incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3144 06 08 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 27 g |
D | 6 mm |
D1 | 8 mm |
K | 31.5 mm |
K1 | 26.5 mm |
L | 38 mm |
N | 12 mm |
N1 | 10 mm |
T | 3.7 mm |