Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3142 10 12, LF 3000 Serie, Y-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216544
  • Fabrikant:0820099237091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3142 10 12
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
36 g
D1
10 mm
D2
12 mm
L
60 mm
L1
35 mm
L2
33 mm
N
17 mm