€ 12,57/ stukexcl. btw
€ 15,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3142 08 10 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 24 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
L | 53.5 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 28 mm |
N | 14.5 mm |