Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3142 08 00, LF 3000 Serie, Y-vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216541
  • Fabrikant:0820099236971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3142 08 00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
7 g
D1
8 mm
D2
8 mm
L
50.5 mm
L1
32 mm
L2
28 mm
N
14.5 mm