Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3142 06 08, LF 3000 Serie, Y-vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216540
  • Fabrikant:0820099236940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3142 06 08
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
15 g
D1
6 mm
D2
8 mm
L
44.5 mm
L1
26 mm
L2
22 mm
N
11 mm