Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3142 04 06, LF 3000 Serie, Y-vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216538
  • Fabrikant:0820099236834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,88/ stukexcl. btw

€ 9,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3142 04 06
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
2 g
D1
4 mm
D2
6 mm
L
35.5 mm
L1
21.5 mm
L2
17.5 mm
N
9 mm