€ 27,06/ stukexcl. btw
€ 32,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3139 14 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 116 g |
D | 14 mm |
F | 27 mm |
F1 | 29 mm |
G | 25.5 mm |
H | 37.5 mm |
K | 10.5 mm |
L | 36 mm |
T | 25.5 mm |