Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3139 10 00, LF 3000 Serie, L-vormig, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23215184
  • Fabrikant:0820099234724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,50/ stukexcl. btw

€ 19,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3139 10 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
49 g
D
10 mm
F
22 mm
F1
22 mm
G
16 mm
H
28 mm
K
8.5 mm
L
26 mm
T
18.5 mm