Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3136 08 10, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Binnendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216532
  • Fabrikant:0820099234212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,30/ stukexcl. btw

€ 13,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3136 08 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
29 g
C
G1/8
D
8 mm
E
9.5 mm
F1
18 mm
F2
17 mm
K
8 mm
L1
20.5 mm
L2
10.5 mm
T
15.5 mm