Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3136 04 10, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Binnendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23215325
  • Fabrikant:0820099234045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3136 04 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
15 g
C
G1/8
D
4 mm
E
9.5 mm
F1
13 mm
F2
13 mm
K
7 mm
L1
17 mm
L2
11.5 mm
T
10.5 mm