Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3131 14 21, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/2 Draad

  • ERIKS:23216529
  • Fabrikant:0820099233352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3131 14 21
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
25 g
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F
24 mm
H
48 mm
H1
13.5 mm