€ 8,58/ stukexcl. btw
€ 10,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3131 12 17 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 15 g |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
H | 42 mm |
H1 | 12 mm |