Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3131 04 13, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad

  • ERIKS:23216518
  • Fabrikant:0820099232799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,26/ stukexcl. btw

€ 5,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3131 04 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
10 g
C
G1/4
D
4 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
31 mm
H1
13.5 mm