Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3129 14 17, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 14 mm Buis OD

  • ERIKS:23216515
  • Fabrikant:0820099232492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,73/ stukexcl. btw

€ 20,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3129 14 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
64 g
C
R3/8
D
14 mm
F
21 mm
G
22 mm
H
51.5 mm
L
46.5 mm