Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3129 12 13, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216512
  • Fabrikant:0820099232409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,67/ stukexcl. btw

€ 15,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3129 12 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
51 g
C
R1/4
D
12 mm
F
19 mm
G
19 mm
H
45.5 mm
L
40.5 mm