€ 12,57/ stukexcl. btw
€ 15,21incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3129 10 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 31 g |
C | R1/4 |
D | 10 mm |
F | 15 mm |
G | 16 mm |
H | 39.5 mm |
L | 34.5 mm |