Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3129 08 13, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23214812
  • Fabrikant:0820099232089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,51/ stukexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3129 08 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
22 g
C
R1/4
D
8 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
32.5 mm
L
29.5 mm