Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3129 06 10, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23214839
  • Fabrikant:0820099231839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3129 06 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
10 g
C
R1/8
D
6 mm
F
10 mm
G
10.5 mm
H
27 mm
L
22.5 mm