€ 3,25/ stukexcl. btw
€ 3,93incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3126 14 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 5 g |
D | 14 mm |
G | 16 mm |
L | 49 mm |
L1 | 23.5 mm |