€ 2,97/ stukexcl. btw
€ 3,59incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3126 12 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 3 g |
D | 12 mm |
G | 14 mm |
L | 45 mm |
L1 | 22 mm |