Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3122 10 08, LF 3000 Serie, Rechte vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216503
  • Fabrikant:0820099229485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3122 10 08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Oscillatie
Nee
Gewicht
2 g
D1
10 mm
D2
8 mm
D3
10 mm
L
50 mm
L1
29.5 mm
L2
22 mm