Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3121 12 21, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216499
  • Fabrikant:0820099228983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3121 12 21
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
30 g
C
R1/2
D
12 mm
F
21 mm
H
36.5 mm
H1
12 mm