€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3121 10 13 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 12 g |
C | R1/4 |
D | 10 mm |
F | 15 mm |
H | 36 mm |
H1 | 15.5 mm |