€ 3,76/ stukexcl. btw
€ 4,55incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3120 12 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 4 g |
D | 12 mm |
L | 60 mm |
L1 | 24.5 mm |
L/2 | 30 mm |