€ 1,78/ stukexcl. btw
€ 2,15incl. btw
73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3120 08 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 1 g |
D | 8 mm |
L | 41 mm |
L1 | 18.5 mm |