Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3119 04 19, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 5/32" Buis OD

  • ERIKS:23214886
  • Fabrikant:0820099227511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,11/ stukexcl. btw

€ 13,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3119 04 19
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
5/32 in
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
5 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
4 mm
G
8.5 mm
H
13 mm
L2
16 mm
L/2
8 mm