€ 16,50/ stukexcl. btw
€ 19,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3118 12 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 41 g |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
G | 19 mm |
H | 24.5 mm |
L1 | 11 mm |
L2 | 34.5 mm |